曜日別特売
JW-162-BK-S BTパワーストレッチロングタイツ おたふく手袋 20346978

JW-162-BK-S BTパワーストレッチロングタイツ おたふく手袋 20346978
JW-162-BK-S BTパワーストレッチロングタイツ おたふく手袋 20346978

BTパワーストレッチロングタイツ

(21件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード20346978品番JW-162-BK-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。

用途一般作業全般にブラックサイズSウエスト(cm)68~76身長(cm)155-165機能遠赤外線加工、微細裏起毛、吸汗速乾、BTパワーストレッチトラスコ品番759-0920材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%質量(g)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89583067
2023-11-21
用途: バイク乗車時や野営時の防寒肌着として
建設業・工事業

手頃で防寒肌着としてバイク乗車時や野営時の肌着として愛用してしております
5本指ソックスも愛用してます

1が参考にしています
対象商品 : 89583067
2023-02-20
用途: 電気工事の現場、塗装工事の現場など。
株式会社プロモーションハウス建設業・工事業

裏起毛なので、温かく、しかも薄手なので履きやすい。冬場の、身体を動かす作業に良い。
前空きのタイプも有ると、現場のトイレで助かります。考えて下さい。

対象商品 : 89583076
2022-12-09
用途: 生地の厚さ
その他業種

チノパンの下に履いても、生地が思ったより薄いので履きやすいです。価格も手ごろだし
冬にはお勧め

対象商品 : 89583067
2023-01-31
用途: 普段使用に
杣川工業株式会社

上下セットで購入してみました
このタイプは割と寒いのですがましでした

対象商品 : 89583067
2023-02-16
用途: 防寒肌着として使用しています
オートテクノサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

1着目に購入した物が良かったので同じものを注文したつもりが前開きしないタイプのやつを注文してしまいました残念でした

2022-03-02
用途: 寒さ対策の為に
サービス業

裏地があったかいので、気に入って使用させて頂いております。リピート間違いなしの商品で満足してます。

対象商品 : 89583085
2021-11-15
用途: 溶接作業やプレス加工、ジムの時など
製造業

まず、肌触りがいいですよねぇ!そして、適当にサポートがあって暖かいです。私の寒い時期の必需品です!

対象商品 : 89583067
2022-02-18
用途: 配送業務

購入後初回はちょうどだったサイズが1回の洗濯で縮んだようで股上が随分浅くなってしまいました。それ以外は概ね満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする