1496 ウィンタータフレッド アトム 20347723

 

1496 ウィンタータフレッド アトム 20347723
1496 ウィンタータフレッド アトム 20347723

ウィンタータフレッド

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード20347723品番1496
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥730

伸縮性が高く作業性に優れる。
アクリル起毛で暖かい。
フィット感がいい。

サイズLL材質・原手表:ナイロン ・裏:アクリル ・すべり止め:天然ゴムレッド/ブラック質量(g)38入数(双)1機能防寒性全長(cm)25.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21手の平幅(cm)10.5ゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20347723
2019-12-17
用途: 庭仕事など
建設業・工事業

最初だけとはいえ 酸っぱい匂いがキツイ タフレッドに慣れていれば問題なし。小指が少し長いのもいつも通り。

1が参考にしています
対象商品 : 20347705
2017-11-26
用途: ピッキング
運輸・通信業

他社の裏起毛の手袋をしていて、愛用しているのですが、洗濯をするとすぐに指先のグリップがはがれ、更に手袋自体も破けてしまいます。それに勝る商品を知らなかったので、まとめ買いしていました。
今回、こちらの商品を知り、試しに1双だけ買ってみたのですが、グリップが強い、今のところ破けない。どれほどもつのかわかりませんが、良いと思います。期待を込めて満足という評価にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 20347705
2017-11-13
用途: 外部での作業用
建設業・工事業

柔らかく薄手ですがそこそこ暖かい。滑り止め効果は良く、手のひら全面も汚れにくい仕様となっています。リピートオーダーしたい製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 20347705
2016-01-26
用途: 屋外での作業で使用。
乾商店製造業

はめ心地がとても気に入っている。

1が参考にしています
対象商品 : 20347723
2018-01-25
用途: 冬の屋外作業(積み・運び)
運輸・通信業

・丈夫さは問題ないと思うが、一番最初だけ酸っぱい臭いがあった。 
・サイズを測った中指には丁度よかったが、親指は少し余った。 
・起毛による防寒効果がイマイチで、厚手になったことによる使い辛さが際立った。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする