PF3A706H-14-CS-MA 3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706H SMC 20350506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706H

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(CS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力仕様(A) 校正証明書付表示単位(M) SI単位固定注文コード20350506品番PF3A706H-14-CS-MA
参考基準価格(税別)¥75,520販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様(A) 校正証明書付オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m)ねじの種類(-) Rc表示単位(M) SI単位固定出力仕様(CS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力流量レンジ(L/min)(06) 60~6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする