曜日別特売
DPH-505H-DB ソフトプラホルダー(充電ドライバー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 20351336

ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20351336品番DPH-505H-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー!
[7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。
ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応)
超軽量・スリムタイプ
汗や水に強い!

ダークブラウン適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー寸法(mm)60×65×290質量(g)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20351302
2023-09-06
用途: マキタのドライバー入れに使用
教育・研究機関

適合機種のマキタのTD021Dを入れるのに使いましたが、ピッタリすぎるのか、少し取り出しに苦労します。無いよりはあったが方がいいのですが、片手でさっと取り出せるように改良して頂きたいものです。

対象商品 : 20351302
2022-10-23
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

マキタ ペンインパクトだとかなり余裕です。少し緩めですが、その分抜き差ししやすい。逆さにすると落下しそうですが、逆さにはならないので問題ありません。
耐久性は良さそうです。短いビットだと先端を保護して座った時に床に刺さったりすることが減りそうですが、自分は少し長めのビットなのでそこは期待できません。
ベルト通しの部分が細目なので、多くの腰道具を付けたいので助かります。
できれば廃盤?になった黒以外もあると良かった。

対象商品 : 20351327
2017-10-25
用途: エアコン取り付け作業
建設業・工事業

今までパナソニックのペンパクトがすっぽり入るものに
出会えて無かったのですがこれは当たり商品でした!
ひっかかることなく出し入れ出来ます。
誰が使っても出し入れにストレス無く使えると思います

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする