高芝ギムネ製作所
草刈チップソー 荒野の番長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
255
230
255
刃数(p)
36
32
36
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20351485
品番
BK-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
石・砂の飛散を低減するチップソーです。飛び石による事故などを減少させます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥
849
¥
934
税込
外径(Φmm)
255
刃数(p)
36
材質
(台金)高級炭素工具鋼 (チップ)高硬度特殊チップ
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25