曜日別特売
BM-230 草刈チップソー 巻かない番長 高芝ギムネ製作所 20351494

BM-230 草刈チップソー 巻かない番長 高芝ギムネ製作所 20351494
BM-230 草刈チップソー 巻かない番長 高芝ギムネ製作所 20351494
BM-230 草刈チップソー 巻かない番長 高芝ギムネ製作所 20351494

草刈チップソー 巻かない番長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)230
刃数(p)36
内容量1枚注文コード20351494品番BM-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

巻き付く草をカットして作業性を向上させます。つる等の巻き込みトラブルを防ぎます。

外径(Φmm)230刃数(p)36厚さ(mm)1.25材質(台金)高級炭素工具鋼質量(g)315穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップアズワン品番64-3243-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする