BT-255 草刈チップソー 竹刈番長 高芝ギムネ製作所 20351564

BT-255 草刈チップソー 竹刈番長 高芝ギムネ製作所 20351564
BT-255 草刈チップソー 竹刈番長 高芝ギムネ製作所 20351564
BT-255 草刈チップソー 竹刈番長 高芝ギムネ製作所 20351564

草刈チップソー 竹刈番長

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)60
内容量1枚注文コード20351564品番BT-255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メーカー独自の精密研磨で竹・雑木が楽に切れます。硬い物を切るのに最適。

外径(Φmm)255刃数(p)60厚さ(mm)1.25材質(台金)高級炭素工具鋼質量(g)425穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップアズワン品番64-9645-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20351564
2021-10-26
用途: 竹切り

秋~冬にかけて真竹や孟宗竹などの駆除に使用するのですが 真竹には有効に使用できますがやはり竹の強沢かなり強靱で 3時間程度使うと歯がすり減って切れが悪くなります

対象商品 : 20351564
2020-08-12
用途: 田んぼの土手の草刈

前までブラックシャークを使っていたが、ブラックシャークより切れ味が良い広範囲な土手の草刈ではこちらの商品の方が良く刈れるので楽だと思う。5時間程度使ったがチップの飛びは無かった。

対象商品 : 20351564
2020-05-31
用途: お茶の根本から切る作業に使ってます。
すずき療術院サービス業

一般の店にない物があるので助かります!
ぜひ、今後もたくさんの種類の道具や物を安く提供してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする