高芝ギムネ製作所
草刈チップソー 超人番長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
255
230
255
刃数(p)
40
36
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20351582
品番
BC-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
厚さ(mm)
1.25
材質
(台金)高級炭素工具鋼
質量(g)
438
穴径(Φmm)
25.4
材質(チップ)
高硬度特殊チップ
アズワン品番
64-9645-78