曜日別特売
- トラクター爪 シンセイ 20352666

 

- トラクター爪 シンセイ 20352666
- トラクター爪 シンセイ 20352666
- トラクター爪 シンセイ 20352666

トラクター爪

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ普通爪 右
内容量1個注文コード20352666品番-
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。

材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550タイプ普通爪 右取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
注意
※適合情報はございません。サイズをお確かめの上、適合のご判断をお願いいたします。
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているのでトラクターによっては良品であっても相性が悪く適合しない場合がございます。
その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
※公差±5mm

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: トラクター
農・林・水産業

耕運作業で安くて長持ちするとても良いですね耕起作業も土の反転が良いですね

対象商品 : 20352666
2024-04-08
用途: トラクターの荒掻き など
自動車・二輪車・自転車関連業

改善点は特に見られませんでした。お客様にも低価格で喜ばれました。

1が参考にしています
対象商品 : 20352666
2023-04-21
用途: 畑の作業
教育・研究機関

円滑に到着し、直ぐに装着しすんなりいきました。当方、家庭菜園的な使用なので、そこそこの耐久性でよいとの考えですので同じような方は参考にしてください。

対象商品 : 20352666
2022-07-15
用途: 機械のメンテナンス時

硬い材質で減りも遅い、、取り付け面も良くできていて具合が良い

1が参考にしています
対象商品 : 20352666
2022-07-08
用途: トラクターの爪
HIMIND自動車・二輪車・自転車関連業

2台のトラクターの爪を交換しましたが、大手メーカーの爪の半額くらいでとても助かってます。

対象商品 : 20352666
2023-03-20
用途: イセキトラクターに使用
農・林・水産業

問題ありません、1年になりますが今も普通に使えています、安いので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 20352666
2021-10-07
用途: トラクターのロータリーのメンテナンス
ウィスタリア

クボタ B1600のロータリーRS1300の爪の交換に使用しました。
減って爪のみ単品でも購入出来、セット購入しないで済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 20352666
2020-10-30
用途: 田畑の耕転
黒岩さん家農・林・水産業

1台に取り付ける爪は私の関係する機械は36が最大です、6個が干渉したとか有ります。製品の
ばらつきについての返品は受けてもらいます。モノタロウさんお願いします。純正と変わらずに使えます安いです。経費節約、ただ曲がる折れるが1セットで1~2でることがある

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする