曜日別特売
SYJ3143-6LU 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3143 SMC 20352859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3143

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(M5) M5ポートサブプレート付
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード20352859品番SYJ3143-6LU
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
定格電圧(V)(6) DC12管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする