曜日別特売
SYJ3243T-5LOZ-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3243T SMC 20353315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3243T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(G) グロメット/リード線長さ300mm
内容量1個注文コード20353315品番SYJ3243T-5LOZ-Q
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする