※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3320
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
20353333
品番
SYJ3320-5GZ-M3
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・ブラケット
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード