曜日別特売
SYJ3320-5LR-M3 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3320 SMC 20353358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ブラケット(-) ブラケットなし注文コード20353358品番SYJ3320-5LR-M3
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数5管接続口径M3×0.5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする