曜日別特売
SYJ5120-5MZ-M5-X20 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120 SMC 20354426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類M管接続口径(M5) M5×0.8注文コード20354426品番SYJ5120-5MZ-M5-X20
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5×0.8切換方式(1) 2位置シングルソレノイド仕様(-X20) 直接配管形 外部パイロッドリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする