SYJ7223-5YE-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7223 SMC 20358863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7223

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(Y) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20358863品番SYJ7223-5YE-01
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、 コネクタ付ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする