ミドリ安全
静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
22.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20360533
品番
ESG3890 eco ブルー22.5cm
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
機能
静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収
色
ブルー
質量(g)
720
種類
静電安全靴
サイズ(cm)
22.5
材質(アッパー)
人工皮革(リサイクル)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
JIS規格
JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
材質(先芯)
ワイド樹脂
材質(インソール)
PEカップインソール
靴タイプ
スニーカー