曜日別特売
ESG3890 eco ブルー24.0cm 静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルー ミドリ安全 20360567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード20360567品番ESG3890 eco ブルー24.0cm
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状ローカット甲被タイプ紐タイプ機能静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収トラスコ品番857-3275ブルー質量(g)720種類静電安全靴サイズ(cm)24材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-1111-81材質(インソール)PEカップインソール靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする