曜日別特売
F-4000-A ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ 20362737

F-4000-A ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ 20362737
F-4000-A ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ 20362737

ヒューズホルダー 筒型ネジ式

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20362737品番F-4000-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様筒型ねじ式適合FG-20、FG-30種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付適合規格UL規格・CSA規格 (C-UL)定格電圧(V)250定格電流(A)10締付トルク1.2N・m以下(ナット)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)端子金具はんだ付け用端子取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2材質(つまみ)PBT (UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000
注意
※底部端子は可動方式なので、端子の動きを防げないよう周囲の配線等にご配慮下さい。また、配線後に端子リード線の重力や張力が加わらないように配慮願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08621216
2024-03-19
用途: デコトラのスイッチBOX製作に使用してます。
石井商事 自動車・二輪車・自転車関連業

以前は他のショップで仕入れてましたが数が揃わない時が多く、こちらは必要量もすぐに揃うので重宝してます、以前購入してたとこよりも価格も抑えられて満足してます。また購入したいと思います。

対象商品 : 20362737
2021-09-07
用途: 電機ボックスの製作
製造業

ヒューズホルダーとしては間違いない商品です。
ヒューズの大きさに合わせて種類豊富なところも良いです。

対象商品 : 20362737
2021-07-25
用途: ロッカースイッチパネル
農・林・水産業

自作のスイッチパネルに使用しました。
加工しやすかった。
できたらヒューズも入っていたら良かったです。

対象商品 : 20362737
2020-09-16
用途: オーディアンプのメンテナンス
製造業

近くのパーツションが閉店してしまったので、購入に関して大変助かっています。

対象商品 : 20362737
2020-02-28
用途: 小型船舶の電装品の配線に使用

スイッチパネル内の設置スペースわずかな小型トグルスイッチと兼用して使用しました。
数十年前から電子部品では定評のある「サトーパーツ」社の製品は安価で安心感があり、コストパフォーマンスに優れている。

対象商品 : 20362737
2020-03-09
用途: 鰐口クリップを付けてテストリードにした。
株式会社ダイトー製造業

総抵抗が1オーム弱なので、問題ない。
ハンダもよくつく。露出部は絶縁テープ処理した。

対象商品 : 20362737
2020-01-27
用途: アンプの修理の際に交換
有限会社 テクニカルオーディオ

型番が少し変更されたみたいですが昔から定番のヒューズホルダーです。
信頼性が非常に高くこれからも作り続けてほしい。

対象商品 : 20362737
2019-09-27
用途: 操作盤作成時の電源ヒューズ
建設業・工事業

さすがメーカー品だけあって値段通り
出来がいいです。
触りごこちのバリとかがちがいます。
日本の高級家電のようにさわりごこちがいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする