曜日別特売
SS5YJ7-42-06-C6F-Q 4・5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SYJ7000シリーズ SS5YJ7 SMC 20363544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SYJ7000シリーズ SS5YJ7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数6管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ継手ねじの種類(F) G注文コード20363544品番SS5YJ7-42-06-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(F) G管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ継手連数6CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする