曜日別特売
SS5YJ7-42-11-C6-Q 4・5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SYJ7000シリーズ SS5YJ7 SMC 20363569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SYJ7000シリーズ SS5YJ7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数11管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ継手ねじの種類(-) Rc注文コード20363569品番SS5YJ7-42-11-C6-Q
参考基準価格(税別)¥25,410販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ継手連数11CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする