曜日別特売
SJ2160KTN-5MZF-C4 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KTN SMC 20363657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KTN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20363657品番SJ2160KTN-5MZF-C4
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手手動操作方式(F) スライド形ロック式コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする