曜日別特売
SJ2160T-5NCZ-C2 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160T SMC 20363727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手
(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手
(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手
(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手
(N3) ストレート、o5/32ワンタッチ管継手
コモン仕様(N) マイナスコモン
内容量1個注文コード20363727品番SJ2160T-5NCZ-C2
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手コモン仕様(N) マイナスコモンコネクタ取出方法(C) 集中配線専用仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする