曜日別特売
SJ3160T-5MOZ-C4 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160T SMC 20364646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手注文コード20364646品番SJ3160T-5MOZ-C4
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなし背圧防止弁(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする