曜日別特売
SJ3160T-5MZ-L4-S0 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160T SMC 20364664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上取出し)注文コード20364664品番SJ3160T-5MZ-L4-S0
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(上取出し)切換方式2位置シングルポート数4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする