曜日別特売
354-11 横幕 ユニット 20367104

横幕

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード20367104品番354-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
文字内容ここは安全帯使用区域です取付方式垂れ幕材質ユニビニール(穴6/ハトメ/50cmヒモ4本付)トラスコ品番738-8811寸法(mm)450×1800
注意
※社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする