ユニット
横幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
20367147
品番
354-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
開口部注意
取付方式
垂れ幕
取付け方法
四隅ハトメひも付、ビス止め
材質
ユニビニール(穴6/ハトメ/50cmヒモ4本付)
トラスコ品番
738-8853
寸法(mm)
450×1800
質量(g)
380
寸法(縦×横)(mm)
450×1800
注意
※社名入れはできません。