曜日別特売
356-05 作業主任者職務表示板 ユニット 20367348

356-05 作業主任者職務表示板 ユニット 20367348
356-05 作業主任者職務表示板 ユニット 20367348

作業主任者職務表示板

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容酸素欠乏危険作業主任者の職務注文コード20367348品番356-05
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安全法で規定された作業種類を網羅。

文字内容酸素欠乏危険作業主任者の職務取付方式穴4スミ材質エコユニボードトラスコ品番738-9086寸法(mm)500×400×1厚質量(g)200エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20367384
2020-07-08
用途: 事業場における法定表示
株式会社オーレックス

人員配置変更に伴い、更新に利用しました。
掲示場所・視認環境によっては、氏名記入欄の記入文字サイズが 表題部分よりも混みあってしまい 判別しにくいシチュエーションがあるので、氏名記入欄を大きくできれば良いですね。

対象商品 : 20367558
2020-10-08
用途: 工事現場の作業標識

webサイト上の表示が、鉛作業主任者ではなく船作業主任者になっているので訂正したほうが良いと思う。

MonotaROからの回答

ご指摘いただき、ありがとうございます。修正させていただきました。

対象商品 : 20367497
2017-01-14
用途: 工事作業時
建設業・工事業

商品は良いけれど、商品が届くのが遅すぎる、せめて指定した日にちの次の日には届けて欲しい、次注文し難い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする