曜日別特売
VFRA3211-02T 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211 SMC 20367595

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3211

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
(02) 1/4
(00) サブプレートなし(パイロットポート: Rc以外)
(03) 3/8
(-) サブプレートなし(パイロットポート: Rc)
ねじの種類(T) NPTF
内容量1個注文コード20367595品番VFRA3211-02T
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数5ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする