VFRA3311 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311 SMC 20367638

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(-) サブプレートなし(パイロットポート: Rc)
(-) サブプレートなし(パイロットポート: Rc)
(02) 1/4
(03) 3/8
(00) サブプレートなし(パイロットポート: Rc以外)
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20367638品番VFRA3311
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(-) サブプレートなし(パイロットポート: Rc)切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする