VFRA3411-03 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411 SMC 20367744

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3411

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(03) 3/8
(03) 3/8
(-) サブプレートなし(パイロットポート: Rc)
(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20367744品番VFRA3411-03
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする