曜日別特売
358-04 トラロープ付標識 ユニット 20367786

トラロープ付標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番738-9515
内容量1本注文コード20367786品番358-04
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590
トラスコ品番738-9515材質ターポリン(標識の取外し不可)寸法(mm)トラロープ長さ/6.5m、標識サイズ/270×900質量(kg)2文字内容高所作業中 頭上注意長さ(m)6.5
注意
※社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする