SQ1140-5LO1-C4-A 5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1140 SMC 20368435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル注文コード20368435品番SQ1140-5LO1-C4-A
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)ポートプラグ取付ポート(A) 4(A)ポートマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする