SQ1141-5L1-L4-A-MB 5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141 SMC 20368575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(L4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード20368575品番SQ1141-5L1-L4-A-MB
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) プラグコネクタタイプポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)ポートプラグ取付ポート(A) 4(A)ポートマニホールドブロック(MB)マニホールドブロック付シリンダポート管接続口径(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする