※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141B
SQ1141B-5LO1-C4-M-Q
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
シリンダポート管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(L5) M5ねじ
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
(L) プラグコネクタタイプ
(LO) プラグコネクタタイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20368627
品番
SQ1141B-5LO1-C4-M-Q
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
シリンダポート管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(B) 高速応答タイプ(0.95W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード