361-13 指名標識 ユニット 20368784

指名標識

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
文字内容作業主任者
寸法(mm)360×120×1厚
材質エコユニボード(穴上1・下1)
内容量1枚注文コード20368784品番361-13
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。

文字内容作業主任者取付方式穴上下2材質エコユニボード(穴上1・下1)トラスコ品番739-0513寸法(mm)360×120×1厚質量(g)40エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
注意
※社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20368662
2017-08-28
用途: 塗装工事現場の管理者表記

足場の入り口部に表示しているが、見やすくて全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする