ユニット
指名標識
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット(10枚)
文字内容
雇用管理責任者
防火管理者
防火担当者
火元責任者
安全管理者
安全当番
衛生管理者
衛生推進者
電気主任技術者
電気取扱責任者
統括安全衛生責任者
元方安全衛生管理者
作業主任者
作業指揮者
責任者
取扱責任者
運転責任者
管理責任者
雇用管理責任者
安全衛生推進者
検査・点検責任者
寸法(mm)
360×120×1厚
360×120×1厚
200×80
100×40
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
エコユニボード(穴上1・下1)
PVCステッカー
PPステッカー
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20368854
品番
361-20
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
文字内容
雇用管理責任者
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(穴上1・下1)
トラスコ品番
739-0581
寸法(mm)
360×120×1厚
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
注意
※社名入れはできません。