曜日別特売
361-50 マグネット標識 ユニット 20368976

マグネット標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容運転責任者
内容量1枚注文コード20368976品番361-50
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
文字内容運転責任者取付方式ゴムマグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番739-0696寸法(mm)170×80質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする