ユニット
マグネット標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
指名運転者
運転責任者
指名運転者
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20368985
品番
361-52
在庫数量:残り20点です
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
アウトレット
¥769
¥
619
バスケットに入れる
文字内容
指名運転者
取付方式
ゴムマグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
739-0700
寸法(mm)
170×80
質量(g)
40