SQ2241D-5LD1-C8-M 5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2241D SMC 20369668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2241D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24注文コード20369668品番SQ2241D-5LD1-C8-M
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ポート数5定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル(ダブルソレノイド)管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする