SQ2241D-5LOB1-L8-M 5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2241D SMC 20369704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2241D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24シリンダポート管接続口径(L8) Φ8用ワンタッチ管継手注文コード20369704品番SQ2241D-5LOB1-L8-M
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(M) マニホールドブロック付シリンダポート管接続口径(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする