※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2400
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(N9) o5/16 ワンタッチ管継手
注文コード
20370273
品番
SV2400-5FR-T-N9
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(N9) o5/16 ワンタッチ管継手
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
(-) ダブル配線
CADデータダウンロード