曜日別特売
SV3300-5W7U-02N 5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3300 SMC 20370395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SV3000シリーズ SV3300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コネクタM12防水:(W7) 5000 mm
内容量1個注文コード20370395品番SV3300-5W7U-02N
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
コネクタM12防水:(W7) 5000 mm切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする