曜日別特売
SY3C00H-5Z1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00H SMC 20371759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C00H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量1個注文コード20371759品番SY3C00H-5Z1-NA
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする