YP270-A バラエティバケツ 10L ジョイフル 20372153

YP270-A バラエティバケツ 10L ジョイフル 20372153
YP270-A バラエティバケツ 10L ジョイフル 20372153

バラエティバケツ 10L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20372153品番YP270-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗車用品が収納出来て、踏み台にもなりました。ラクラク洗車!

容量(L)10材質本体:PP 蓋、グリップ:ABS樹脂寸法(mm)250×290×285危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20372153
2020-10-02
用途: 車の洗車等に使用
コーンズテクノロジー株式会社

角型て蓋の上に乗れるのは、背の高い車を洗車するのにたすかります。
ホースを固定する、部分も在るので、給水ホースが逃げ無くて便利でした。
フタが有るバケツは洗車用品を格納するのに便利でした。
角型の形状も収納に便利です、オススメです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする