※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
ちょうどいい厚み、もう少し強度があれば…いいかなぁ、でも大変便利です
とても使いやすく、何度もリピ買いしています。おすすめです。
大変使いやすく丈夫で重宝しています。単価的にも他の製品と比較にならない位いい製品です。
今まで15ミクロンを使用していましたがこちらで十分でした。輸送の時だけ巻くものですぐに剥いでゴミになるので薄く軽い方がいいです!
特に問題もなく使用しております。コスパに満足しております。
定期的に購入させていただいております。使い勝手もよく、コストパフォーマンスにも満足しています。
シュリンクするパレット貨物の高さが膝丈くらいの場合が多く、一般的な500mm幅のフィルムだと幅広過ぎてムダがあったが、試しにこちらの300mm幅を使ってみたところ巻きやすい上にムダも少なくなったと感じます。今後も対象貨物に合わせて使い分けして行きたいと思います。
強度、伸び具合もほどよく重宝しております。定期購入致します