K-KJ52LCC20 エネループ 充電器セット(単3形エネループライト2本付) Panasonic(パナソニック) 20372433

エネループ 充電器セット(単3形エネループライト2本付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード20372433品番K-KJ52LCC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

充電池エントリーユーザーにお勧め
(充電池)
リモコンなどの小電力機器に適し、くり返し回数を気にせず使える単3形エネループ「お手軽モデル BK-3LCC」の2本セット
容量Min.950 mAh(スタンダードモデルの約半分)
くり返し使用回数は約5000回
(充電器)
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式「充電器 BQ-CC52」のセット
単3・単4合わせて2本同時に充電可能
充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示)

セット内容充電器(BQ-CC52)、エネループ 単3形(BK-3LCC) 2本質量(g)約80(充電器本体)機能充電器/海外対応(100V-240V/50-60Hzに対応)充電時間単3形×2本/約6時間(同梱電池(BK-3LCC)充電時)、単4形×2本/約6時間(別売お手軽モデル(BK-4LCC)充電時)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約120×50×27充電可能本数単3形/1~2本、単4形/1~2本、合わせて2本まで同時に充電可能
エネループ_エボルタ性能比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20372433
2017-01-17
用途: 日頃の予備エネループとして使用。

エネループ充電器もついているので、充電にも困らない。且!充電器は単4エネループにも対応しているので、単4エネループも充電できますので、単4エネループが有れば充電器買い足さなくてもすみます。

対象商品 : 20372433
2017-11-13
用途: デジカメ用

価格が安く、費用対効果があり、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする