曜日別特売
SY3100RB-5UD1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100RB SMC 20372513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100RB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20372513品番SY3100RB-5UD1-NA
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする