150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 普通形ストレートエッヂ 新潟理研測範(RSK) 20372528

普通形ストレートエッヂ

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×25×3
呼び寸法(mm)150
内容量1台注文コード20372528品番150(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×25×3精度13呼び寸法(mm)150種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ質量(kg)0.08校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09157556
2022-11-12
用途: 中華旋盤の面すり合わせ

中華激安旋盤の各部面合わせに使用しました。
サイズ、値段ともに丁度良く旋盤もなんとか妥協出来る程度に仕上げる事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 09157565
2020-03-27
用途: かんなの下端調整
その他業種

同等の他製品は価格的に手が出ないので、当商品を購入しました。
手頃な価格で重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09157583
2014-06-03
用途: バイクのエンジンのシリンダーとヘッドの歪み
JOYO

安価ですがきちんとしたメーカー品で保証書も付いていますので安心して使用してます

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする