曜日別特売
75mm(校正書・トレーサビリティ体系図付) I形直角定規 1級 新潟理研測範(RSK) 20373124

I形直角定規 1級

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台
厚さ(mm)4
長片の全長(mm)75
内容量1台注文コード20373124品番75mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
長片の全長(mm)75底面の全長(mm)50厚さ(mm)4幅(mm)18寸法(mm)75質量(kg)0.07種類直角定規直角度±2.7校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする