曜日別特売

平形水準器 A級(NO.542A)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台寸法(mm)250×49×48注文コード20373727品番HLA0.02-250(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様
感度1種 0.02(4秒)
主気泡管の指示精度(全範囲):±0.5目盛以下 (隣接):0.2目盛以下
V溝のある面と底面との平行度:0.5目盛以下
底面の平面度:0.003mm以下
寸法(mm)250×49×48質量(kg)2.3感度A級1種:0.02(4秒)校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする